- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- マグネット バンドのおすすめ人気ランキング
マグネット バンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新918件の「マグネット バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ベルト」、「マグネット配線固定」、「柔らかい磁石」などの商品も取り扱っております。
両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45
1個
¥219税込¥241
当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。
ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。
マジックテープで着脱簡単。
ネオジム磁石入。
質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
手首に吸着!
失くしやすい釘やネジを磁石の力でしっかり保持!
1本
¥459税込¥505
当日出荷
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト吸着力(N)49寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25特性強力厚さ(mm)t4.5長さ(mm)500材質マグネットシートタイプ異方性マグネットシートテープ長さ(mm)500定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンド
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない
ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる
伸縮式マジックテープで着脱簡単
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
磁石の力で針をしっかりと保持するマグネットタイプのピンクッションです。
リストバンドはシリコン製で手首にやさしくフィットし、”パチリ”と簡単装着できます。
収納や持ち運びに安全なフタ付。卓上型のマグネットピンクッションとしてもお使いいただけます。
磁石の力でくっつくので、針ひろいにも使えます。溝付で針が取りやすくなっています。
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。吸着力(N)58トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
くるっと巻いてそのまま貼り付けられる、かわいいマグネットバンド。
用途自分の持ち物の目印、バラバラになるマスキングテープもまとめてスッキリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×5×90
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
ラクテムパイプホルダ マグネット付
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石特性強力























![マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52971014-200205-02.jpg)